Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AA Akku NiMH 1.2V, 2.3Ah, geringe Selbstentladung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AA Akku NiMH 1.2V, 2.3Ah, geringe Selbstentladung
Artikel-Nr.:
     108EL-4762033
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4762033
EAN/GTIN:
     5056112013815
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Kapazität = 2.3Ah
Verpackungseinheit = 4
Chemie = NiMH
Markentyp = RS PRO
Größe = AA
Nennspannung = 1.2V
IEC-Name = HR6
Betriebstemperaturbereich = -10 → +60°C
Geringe Selbstentladung = Ja°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Anschlusstyp = Standard

Batterien nicht parallel anschließen. NiMH-Akkus von RS Pro. Wir stellen vor: Die RS Pro Serie von NiMH-Akkus (Nickel-Metall-Hydrid). Diese hochwertigen und vielseitigen Batterien von RS Pro bieten die beste Leistung mit einer langlebigen Ladung, die in einer Vielzahl von Anwendungen wie alltäglichen Haushaltsgegenständen sowie industriellen Aufgaben verwendet werden kann. Es gibt eine Vielzahl von Batteriegrößen (AAA, AA, C und D), um sicherzustellen, dass Ihre Batterieanforderungen erfüllt werden. Eigenschaften und Vorteile:. Diese RS Pro NiMH-Akkus sind wiederaufladbar und haben eine lange Lebensdauer, was für mehr Vertrauen in das von Ihnen verwendete Gerät sorgt Jede Batterie hat eine lange Lagerfähigkeit und Lebensdauer von bis zu 500 Ladezyklen (je nach ausgewählter Batteriegröße), um sicherzustellen, dass die Batterie so lange wie möglich mit der besten Leistung hält NiMH-Akkus sind eine umweltfreundliche Alternative zu NiCd-Akkus und können im Rahmen des Batterierecyclingkonzepts recycelt werden Ideal für Geräte mit hoher Stromaufnahme wie Digitalkameras oder Geräte, die über einen längeren Zeitraum hinweg kontinuierlich verwendet werden, wie z. B. Spiele-Controller oder tragbare Prüfgeräte Der Akku ist mit jedem NiMH-Ladegerät kompatibel Erhältlich in anderen Batteriegrößen - D, C, AA und AAA. Anwendungen:. Akkus können in einer Reihe von Alltagsgegenständen verwendet werden, wie z. B.: Rauchmelder Transistorradios Handliche Prüfgeräte Einige elektronische Spielzeuge OEM-Anwendungen (medizinische, drahtlose Sicherheit, Sicherheit und industrielle Anwendungen). Wie werden Batterien gelagert?. Vermeiden Sie es, Batterien in Schubladen mit metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, anderen Batterien oder Haushaltsgegenständen wie Stahl, Wolle, Aluminiumfolie und Schlüsseln aufzubewahren. Wenn diese berühren, kann dies eine potenzielle Brandgefahr darstellen. Bewahren Sie die Batterien bis zur Verwendung in ihrer Originalverpackung auf. Wie wird eine Batterie entsorgt?. Batterien sollten nicht mit normalem Abfall entsorgt werden. Wenn sie mit anderen Metallteilen oder Batterien in Berührung kommen, kann dies gefährlich sein. Nehmen Sie diese Batterien zu einer Sammelstelle für gefährlichen Hausmüll. Zur sicheren Entsorgung die positiven und negativen Klemmen mit einem Kanal oder Isolierband abdecken, bevor die Batterie entsorgt wird. In welchen Größen sind diese RS Pro NiMH-Akkus erhältlich?. Diese NiMH-Akkus von RS Pro sind in den Größen 9 V, D, C, AA und AAA erhältlich. Sicherheitshinweis:. Nicht zu sehen und von Kindern zu erreichen Schließen Sie Batterien nicht parallel an. Anleitung:. Alle Batterien werden nur mit einer Restladung geliefert und sollten vor der Verwendung mit der Dauerladung aufgeladen werden - sie sind nicht für den Einsatz vorgeladen Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.3Ah
Verpackungseinheit:
4
Chemie:
NiMH
Markentyp:
RS PRO
Größe:
AA
Nennspannung:
1.2V
IEC-Name:
HR6
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +60°C
Geringe Selbstentladung:
Ja°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Anschlusstyp:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, mignon-akku nimh, aa akku, 4762033, Batterien und Ladegeräte, Akkus, AA Akkus, RS PRO, UHAA2300G, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AA Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,50*
€ 24,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,65*
€ 21,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0004-UK
ab € 140,45*
Zubehör
RS Pro
536489
ab € 33,70*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,39*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,39*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,71*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.