Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi Farb-LCD 3.5Zoll Parallel, RGB , 240 x 320pixels 6 V LED Lichtdurchlässig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-476315
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     TX09D40VM3CBA
EAN/GTIN:
     5059045874256
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Bilddiagonale = 3.5Zoll
Schnittstellen Typ = Parallel, RGB
Auflösung = 240 x 320pixels
Touch Screen Typ = Nein
Versorgungsspannungsbereich = 6 V
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Anzeige = Lichtdurchlässig
Abmessungen = 64 x 3.12 x 86mm
Display Matrix = TFT
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Graphics Array Typ = QVGAcd/m²
Reaktionszeit = 30ms

TFT-LCD-Display-Panels von Hitachi. Eine Serie von TFT-LCD-Display-Farbpanels von Hitachi. Diese TFT-LCD-Display-Panels mit hoher optischer Leistung sind entweder mit Kaltkathoden-Hinterleuchtung (CCFL) oder LED-Hinterleuchtung erhältlich.
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
3.5Zoll
Schnittstellen Typ:
Parallel, RGB
Auflösung:
240 x 320pixels
Touch Screen Typ:
Nein
Versorgungsspannungsbereich:
6 V
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Abmessungen:
64 x 3.12 x 86mm
Display Matrix:
TFT
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Graphics Array Typ:
QVGAcd/m²
Reaktionszeit:
30ms
Weitere Suchbegriffe: 476315, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, Hitachi, TX09D40VM3CBA, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.