Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper Klebeband für Kühlkörper


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4774862
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     BP100-0.005-00-00-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Wärmeleitband
bergquist wärmeleitband
kühlkörper
Zubehör Typ = Klebeband
Zur Verwendung mit = Kühlkörper

Best.-Nr. 477-4856 Abmessungen 150 x 140 x 0,127 mm Best.-Nr. 477-4862 Abmessungen: 50 x 50 x 0,127 mm Best.-Nr. 4774878 Abmessungen: 25 x 25 x 0,127 mm. Bond-Ply 100. Bond-Ply 100 ist ein wärmeleitfähiges, doppelseitiges, druckempfindliches Klebeband. Es erzielt hohe Klebefestigkeit auch bei langfristiger Einwirkung mäßiger Hitze und hoher Feuchtigkeit. Kann anstelle von bei Wärme aushärtendem Klebstoff, von Schraub- und Aufsteckmontage verwendet werden. In vier verschiedenen Größen lieferbar. Zu den Anwendungsbereichen gehören:. Montage von Kühlkörpern auf BGA-Grafikprozessoren Montage von Kühlkörpern auf Computerprozessoren Montage von Kühlkörpern auf Festplattenlaufwerken
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Klebeband
Zur Verwendung mit:
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: 4774862, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Kühlkörper Montagezubehör, Bergquist, BP1000005000050, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsink Mounting Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,929* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,86*
€ 53,3834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,19*
€ 50,2061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,02*
€ 42,8638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,62*
€ 42,3878
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,92*
€ 40,3648
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,30*
€ 36,057
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,56*
€ 31,6064
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,94*
€ 27,2986
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.