Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Backplane-Steckverbinderkontakt, Male, Kabelmontage für DIN41612-Buchsenleiste Typ M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Backplane-Steckverbinderkontakt, Male, Kabelmontage für DIN41612-Buchsenleiste Typ M
RS PRO Backplane-Steckverbinderkontakt, Male, Kabelmontage für DIN41612-Buchsenleiste Typ M
Artikel-Nr.:
     108EL-4777243
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4777243
EAN/GTIN:
     5056112013877
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Serie = DIN 41612
Zur Verwendung mit = DIN41612-Buchsenleiste Typ M
Kabeltyp = RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
Gender = Stecker
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktwiderstand max. = 2.7mΩ
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 2.0A
Montagetyp = Kabelmontage
Betriebstemperatur max. = 125.0°C
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

DIN 41612 M-Kontakte. Netzstecker- und Netzbuchsenkontakte mit Lötkelch- und 90°-Anschlüssen für bis zu 40 A Kontaktwiderstand ;3 mΩ Vergoldet, Klasse 1 50 Ω-Koaxialkontakte für Kabel RG178B/U und RG174A/U (RG316) mit Crimp- und Lötanschlüssen 75 Ω-Koaxialkontakte für Kabel RG179 mit Crimp- und Lötanschlüssen Widerstand Koaxialkontakt ;10 mΩ Mitte, ;3 Ω außen Kontaktwiderstand Hochspannungseinsätze, Außenleiter ;3 mΩ
Weitere Informationen:
Serie:
DIN 41612
Zur Verwendung mit:
DIN41612-Buchsenleiste Typ M
Kabeltyp:
RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
Gender:
Stecker
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktwiderstand max.:
2.7mΩ
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
2.0A
Montagetyp:
Kabelmontage
Betriebstemperatur max.:
125.0°C
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 4777243, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, Backplane Steckverbinder Kontakte, RS PRO, FDX002P1021731120790, Connectors, Backplane & Rack Connectors, Backplane Connector Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 300 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 600 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7400000
ab € 253,26*
Zubehör
RS Pro
529019
ab € 438,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.