Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose Montageset, für Wasserdichtes Gehäuse aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rose Montageset, für Wasserdichtes Gehäuse aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-4780334
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     37990001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör rose
gehäuse, zubehör
Typ = Montageset
Material = Edelstahl
Zur Verwendung mit = Wasserdichtes Gehäuse aus Edelstahl

E66473. IP 66 EN 60529.. Gehäuse aus Edelstahl 304 IG, IP66, Wandgehäuse, Industriegehäuse. Rose IG Edelstahlgehäuse bestehen aus hochwertigem 1.4301/304 und bieten Ihnen ein Gehäuse, das sich gut in rauen, aggressiven Umgebungen eignet und leicht zu reinigen und zu warten ist. Die Tür/LID des Wandkastengehäuses wird mit dem Sockel sicher an den Sockel geschraubt, sodass DIN-Schienen und Montageplatten installiert werden können. Das Gehäuse bietet nicht nur IP66-Schutz, sondern auch eine gute EMV-Abschirmung und hat verschiedene Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. • Gehäuse aus IG-Edelstahl 304. • Universelles Industriegehäuse. • Material 1.4301/304. • IP 66 EN 60529. • Oberfläche hat eine geschliffene Körnung 240. • Keine Lücken zwischen LID und Sockel. • zertifiziert E66473. • Temperaturbereich VMQ Silikondichtung -40 °C bis +80 °C. • Gute EMV-Abschirmung (elektromagnetische Verträglichkeit). • Geeignet für raue Umgebungen. • Innen- und Außeneinsatz. • Einfache Reinigung. • LID passt sicher, verschraubt. • Sockel ermöglicht die Montage von Befestigungsplatten und DIN-Schienen. Verfügbare Modelle. • Best.-Nr. ; 4729468 4729468 , Teilenummer 37,15 15 08, Typ IG3720, 150 x 150 x 81 mm. • Best.-Nr. ; 4729474 4729474 , Teilenummer 37,20 20 08, Typ IG3725, 200 x 200 x 81 mm. • Best.-Nr. ; 4729480 4729480 , Teilenummer 37,30 30 30 12, Typ IG3750, 300 x 300 x 121 mm. • Best.-Nr. ; 7413541 7413541 , Teilenummer 37,20 10 06, Typ IG3722, 200 x 100 x 61 mm. • Best.-Nr. ; 7413545 7413545 , Teilenummer 37,30 15 08, Typ IG3735, 300 x 150 x 81 mm. • Best.-Nr. ; 7413548 7413548 , Teilenummer 37,10 10 06, Typ IG3710, 100 x 100 x 61 mm. • Best.-Nr. ; 7413551 7413551 , Teilenummer 37,38 38 38 16, Typ IG3760, 380 x 380 x 161 mm. • Best.-Nr. ; 7413554 7413554 , Teilenummer 37,30 20 08, Typ IG3740, 300 x 200 x 81 mm. • Bestellnummer ; 7413557 7413557 , Teilenummer 37,30 30 16, Typ IG3755, 300 x 300 x 161 mm. • Best.-Nr. ; 7413560 7413560 , Teilenummer 37,40 20 12, Typ IG3770, 400 x 200 x 121 mm. • Best.-Nr. ; 7413563 7413563 , Teilenummer 37,40 30 16, Typ IG3775, 400 x 300 x 161 mm. • Best.-Nr. ; 7413567 7413567 , Teilenummer 37,50 30 16, Typ IG3780, 500 x 300 x161 mm. • Best.-Nr. ; 7413576 7413576 , Teilenummer 37,50 40 16, Typ IG3785, 500 x 400 x 161 mm. • Best.-Nr. ; 7413579 7413579 , Teilenummer 37,60 20 12, Typ IG3790, 600 x 200 x 121 mm. Geeignetes Zubehör. • Best.-Nr. ; 4870328 4870328 , äußere Scharniere, 2 Stück. • Best.-Nr. ; 4780312 4780312 , externe Montagehalterungen, 4 Stück. • Best.-Nr. ; 4780334 4780334 , Montagesatz, Muttern, Schrauben, Dichtungen, Unterlegscheiben. Typische Anwendungen:. (IP) Schutz vor eindringenden Medien und was es bedeutet. Die erste Zahl ist der Schutz vor Feststoffen. Die zweite Zahl ist der Schutz vor Flüssigkeiten. Die IP-Schutzart klassifiziert den Schutzgrad gegen das Eindringen von Feststoffen (einschließlich Körperteilen wie Hände und Finger), Staub, versehentlichen Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Häufig gestellte Fragen. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden?. Ja, IP66 bietet vollständigen Staubschutz und ist auch wasserdicht gegen Hochdruckwasser. Was ist im Lieferumfang enthalten?. • Gehäuseboden und LID/Tür. • Halterungsclips. • Gewindebohrungen zur Befestigung von DIN-Schienen. • 4 x Montagevorsprünge. • Befestigungslöcher. • Dichtungsstopfen. Anwendungen. • Lebensmittel- und Verpackungstechnologie. • Schienen- und Transporttechnik. • Verfahrenstechnik. • Branchen mit rauen aggressiven Umgebungen. • EMV-gefährdete Bereiche.
Weitere Informationen:
Typ:
Montageset
Material:
Edelstahl
Zur Verwendung mit:
Wasserdichtes Gehäuse aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 4780334, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rose, 37990001, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,50*
€ 12,43*
€ 6,90*
ab € 8,33*
€ 16,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.