Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feststellschraube M8 Ø 8mm x 15mm Knebelgriff, mit Gewindebolzen Ø 35mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-478440
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     478440
EAN/GTIN:
     5056070999923
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Flügelschraube ohne Norm
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewinde = M8
Gewindedurchmesser = 8mm
Gewindelänge = 15mm
Knopfform = Knebelgriff
Montagetyp = Gewindebolzen
Knopfdurchmesser = 35mm
Einsatz-Material = Stahl
Farbe = Schwarz

Stoßfeste, versetzte Handradknöpfe RS Pro mit Winden. ;p>Knöpfe werden in einer Vielzahl von Anwendungen in unserem täglichen Leben verwendet und erfüllen viele Funktionen, von der Verwendung als feste Griffe bis hin zum Festziehen, Lösen, Einstellen, Klemmen und Drücken anderer Komponenten oder Ausrüstungsteile. Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, von Industrie- und Baumaschinen bis hin zu Audio- und Visual Equipment. ;/p> ;p>Versetzte geflügelte Handräder haben eine ergonomische Form, um mehr Benutzerkomfort zu bieten, wenn sie von Hand eingestellt werden, wobei versetzte Designs je nach Verwendungszweck, gewünschtem Druck und gewünschter Ästhetik manchmal besser über gerade geflügelte Knöpfe passen. Die Knöpfe sind je nach Anforderungen der Anwendung entweder mit einer hervorstehenden Schraube (Außengewinde) oder einem Gewindeeinsatz (Innengewinde) ausgestattet. ;/p>. ;p>Diese Knöpfe bestehen aus Nylon 6-Kunststoff, einem hochschlagfesten Thermoplast, um sie vor Schäden während des Gebrauchs zu schützen, und haben entweder Messing- (Innengewinde und Durchgangsgewinde) oder verzinkte Stahlgewinde (Außengewinde). Messing und verzinkter Stahl bieten Verschleißfestigkeit für die Gewinde, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, um sicherzustellen, dass die Gewinde während des gesamten Verschleiß und der allgemeinen Verwendung halten. ;/p> ;p>Knöpfe mit Innengewinde: M5 (RS ; 478838 478838 ), M6 (RS ; 478787 478787 ), M8 (RS ; 478810 478810 ), M10 (RS ; 478478 478478 ). ;/p> ;p>Knöpfe mit Außengewinde: M5 (RS ; 478466 478466 ), M5 (RS ; 478488 478488 ), M6 (RS ; 478434 478434 ), M6 (RS ; 478444 478444 ), M6 (RS ; 478484 478484 ), M8 (RS ; 478440 478440 ), M8 (RS ; 478472 478472 ), M8 (RS ; 478545 478545 ). ;/p>. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Nylon Polyamid 6 ;/li> ;li>Gewindestifte aus verzinktem Stahl und Innengewinde aus Messing ;/li> ;li>Mattschwarze Oberfläche ;/li> ;li>Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +85 °C. ;/li> ;li>Schmelzpunkt: +215 °C. ;/li> ;li>Tolerant gegenüber schwachen Säuren, mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen chlorierte Kohlenwasserstoffe ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;p>Diese versetzten geflügelten Handradknöpfe werden häufig in Anwendungen verwendet, in denen Platten abnehmbar sind oder wenn der erforderliche Druck während eines Betriebs variiert und angepasst werden muss, einschließlich: ;/p> ;ul> ;li>Verstellbare Stative ;/li> ;li>Audio- und Videogeräte ;/li> ;li>Einstellbare/temporäre Möbel ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Gewindedurchmesser:
8mm
Gewindelänge:
15mm
Knopfform:
Knebelgriff
Montagetyp:
Gewindebolzen
Knopfdurchmesser:
35mm
Einsatz-Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gewindeenden, Knebelgriff, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, gewindebolzen m8, knebelgriff, 478440, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, RS PRO, 12732R, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,85*
€ 22,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 14,19*
€ 16,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.