Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82721A Stromkompensierte Drossel, Ferrit-Kern, 6,8 mH, ±30%, 1.2A, Radial / R-DC 280mΩ x 12.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B82721A Stromkompensierte Drossel, Ferrit-Kern, 6,8 mH, ±30%, 1.2A, Radial / R-DC 280mΩ x 12.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4784639
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82721A2122N020
EAN/GTIN:
     5059043880860
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 6,8 mH
Gleichstrom max. = 1.2A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 280mΩ
Toleranz = ±30%
Länge = 17.9mm
Tiefe = 17.3mm
Höhe = 12.6mm
Abmessungen = 17.9 x 17.3 x 12.6mm
Kernmaterial = Ferrit
Anschlussraster = 15mm
Serie = B82721A

VDE 0565-2 UL 1283. VDE; UL-anerkannte Komponente. Der Nennstrom I ;sub>R ;/sub> ist bezogen auf 50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 °C Die Nenn-Induktivität L ;sub>R ;/sub> ist pro Spule @ 20 °C. Gleichtaktdrossel Epcos Serie B82721A. Stromkompensierende Ringkern-Doppeldrosseln mit einem Ferritkern in einem schwer entflammbaren Vergussmaterial und einer Tasche bis (UL94V-0) Hohe Resonanzfrequenz auf Grund des einzigartigen Wicklungsverfahrens Anwendungen umfassen Schaltnetzteile für Computer, Fernseher und andere empfindliche elektronischen Geräte. Zusätzlich sind die Serie B82721/2/3/4/5A von Drosseln geeignet für elektronische Vorschaltgeräte in Lampen und die Drosseln Serie B82725J sind ideal geeignet für Waschmaschinen und Ladegeräte. Flache horizontale Versionen (-A/-B) Senkrechte Versionen (-J/-K) sparenr Platz auf der Leiterplatte
Weitere Informationen:
Induktivität:
6,8 mH
Gleichstrom max.:
1.2A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
280mΩ
Toleranz:
±30%
Länge:
17.9mm
Tiefe:
17.3mm
Höhe:
12.6mm
Abmessungen:
17.9 x 17.3 x 12.6mm
Kernmaterial:
Ferrit
Anschlussraster:
15mm
Serie:
B82721A
Weitere Suchbegriffe: 4784639, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, EPCOS, B82721A2122N020, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.