| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-478490 Herst.-Nr.: 478490 EAN/GTIN: 5056111900024 |
| |
|
| | |
| Gewinde = M8 Gewindedurchmesser = 8mm Gewindelänge = 20mm Knopfform = Drehknopf Montagetyp = Gewindebohrung Knopfdurchmesser = 40mm Farbe = Silber
RS PRO Mehrschneiden-Klemmknöpfe. Genießen Sie präzises Befestigen und Sichern mit dem RS PRO Mehrlamellen-Klemmknopf. Das Hauptmerkmal dieses Spannknopfes ist, dass er sich leicht greifen und drehen lässt, was eine präzise und bequeme Kontrolle beim Anziehen oder Lösen ermöglicht. Die mehreren Lappen bieten mehrere Kontaktpunkte für die Hand des Benutzers, verteilen die Kraft und erleichtern die Anwendung des Drehmoments, ohne Unbehagen oder Ermüdung zu verursachen. Mehrere Huben. Der Begriff "mehrere Lappen" bezieht sich auf das Vorhandensein mehrerer hervorstehender oder abgerundeter Abschnitte (Lappen) auf der Oberfläche des Knopfes, die dem Benutzer einen ergonomischen Griff ermöglichen sollen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Entscheidende Rolle beim Einstellen, Sichern von BauteilenKann ;/li> ;li>aus verschiedenen Winkeln effizient bedient werdenPoliertes ;/li> ;li>AluminiumGeschmiedete ;/li> ;li>Handknöpfe mit hoher ZugfestigkeitGlatte ;/li> ;li>OberflächeM6 ;/li> ;li>, M8 und M10 Gewinde verfügbar ;/li> ;/ul>. Anwendung. ;ul> ;li>FertigungAutomobil ;/li> ;li>und Elektronik ;/li> ;/ul> Weitere Informationen: | | Gewinde: | M8 | Gewindedurchmesser: | 8mm | Gewindelänge: | 20mm | Knopfform: | Drehknopf | Montagetyp: | Gewindebohrung | Knopfdurchmesser: | 40mm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, drehknopf, 478490, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, RS PRO, 12703X, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs |
| | |
| |