Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feststellschraube M8 Ø 8mm x 12mm Drehknopf, mit Gewindebohrung Ø 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-478614
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     478614
EAN/GTIN:
     5056111900277
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Feststellschraube
Sterngriff
Gewinde = M8
Gewindedurchmesser = 8mm
Gewindelänge = 12mm
Knopfform = Drehknopf
Montagetyp = Gewindebohrung
Knopfdurchmesser = 40mm
Farbe = Silber

RS PRO RS Pro Steckknauf aus Edelstahl mit mehreren Schaben. ;p>Knöpfe werden in einer Vielzahl von Anwendungen in unserem täglichen Leben verwendet und erfüllen viele Funktionen, von der Verwendung als feste Griffe bis hin zum Festziehen, Lösen, Einstellen, Klemmen und Drücken anderer Komponenten oder Ausrüstungsteile. Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, von Industrie- und Baumaschinen bis hin zu Audio- und Visual Equipment. ;/p> ;p>Mehrlappige Handräder, auch bekannt als kugelförmige Handräder, bieten Benutzerkomfort durch ihr ergonomisches Design mit einer unterschiedlichen Anzahl von Lappen, je nach Griff und Druck. Handradknöpfe sind je nach Anforderungen der Anwendung entweder mit einer hervorstehenden Schraube (Außengewinde), einem Gewindeeinsatz (Innengewinde) oder mit Durchgangsgewinden ausgestattet. ;/p>. ;p>Diese Knöpfe mit Innengewinde bestehen aus Edelstahl, um sicherzustellen, dass die Gewinde während des gesamten Verschleiß und der allgemeinen Verwendung halten. Die Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl ermöglicht auch den Einsatz dieser Knöpfe in hygienisch fokussierten Umgebungen wie medizinischen Anwendungen, Lebensmittelvorbereitungsanwendungen und zahnmedizinischen Anwendungen. ;/p> ;p>Knöpfe mit Innengewinde: M8 (RS ; 478614 478614 ), M10 (RS ; 478624 478624 ), M12 (RS ; 478620 478620 ). ;/p>. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Aus Edelstahl ;/li> ;li>Mattes Finish ;/li> ;li>Punktgeschweißt ;/li> ;li>Das mehrlappige Design sorgt für ergonomischen Griff für Benutzerkomfort ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;p>Diese geneigten Handradknöpfe werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von Industrie- und Baumaschinen bis hin zu Audio- und Visual Equipment, einschließlich: ;/p> ;ul> ;li>Stative ;/li> ;li>Maschinen ;/li> ;li>Audioanlagen ;/li> ;li>Medizinische Möbel und Geräte ;/li> ;li>Maschinen und Geräte zur Lebensmittelzubereitung ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Gewindedurchmesser:
8mm
Gewindelänge:
12mm
Knopfform:
Drehknopf
Montagetyp:
Gewindebohrung
Knopfdurchmesser:
40mm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Sterngriffe, Sternknopf, rs pro feststellschraube m8, feststellschraube m8, rs pro feststellschraube, 478614, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, RS PRO, 12699R, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.