Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Inline-Anschlusssteckverbinder 3-polig Kabelmontage Kabeldurchm. 5 → 9mm 16A 250 V ac/dc Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Inline-Anschlusssteckverbinder 3-polig Kabelmontage Kabeldurchm. 5 → 9mm 16A 250 V ac/dc Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-4787593
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     185-1A1011-S0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4787593
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
Inline-Anschlusssteckverbinder
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Kabeldurchmesser = 5 → 9mm
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 250 V ac/dc
Schutzart = IP68
Anschlussart = Schrauben
Durchmesser = 37mm
Länge = 85mm
Gender = Stecker
Kabeldurchmesser max. = 9mm
Kabeldurchmesser min. = 5mm
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Kabeldurchmesser:
5 → 9mm
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
250 V ac/dc
Schutzart:
IP68
Anschlussart:
Schrauben
Durchmesser:
37mm
Länge:
85mm
Gender:
Stecker
Kabeldurchmesser max.:
9mm
Kabeldurchmesser min.:
5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.