Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 530 V / 50 A eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Carlo Gavazzi Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 530 V / 50 A eff
Carlo Gavazzi Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 530 V / 50 A eff
Artikel-Nr.:
     108EL-4790410
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RM1A48D50
EAN/GTIN:
     5060641250498
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industriegehäuse
Nachlauf-Relais
Laststrom max. = 50 A eff
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 530 V
Steuerspannung max. = 32V
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 Vdc
Laststrom min. = 250 mA
Ausgangsschaltung = Thyristor
Lastspannungsbereich = 42 → 440V ac
Abmessungen = 44.8 x 58.2 x 28.8mm
Höhe = 28.8mm

UL, cUL, CSA VDE (nur für RAM1A). Halbleiterrelais, Serie RS1A, RAM1A, RM1A/B. Serie von Solid-State-Relais mit Schutzart IP20 Integrierter LED zeigt Anliegen von Netzspannung an Frequenz 45 bis 65 Hz Integrierter Überspannungsschutz (außer RS1A)
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
50 A eff
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
530 V
Steuerspannung max.:
32V
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 Vdc
Laststrom min.:
250 mA
Ausgangsschaltung:
Thyristor
Lastspannungsbereich:
42 → 440V ac
Abmessungen:
44.8 x 58.2 x 28.8mm
Höhe:
28.8mm
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Thyristor, Varistor, carlo gavazzi thyristor, thyristor, 4790410, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, RM1A48D50, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,39*
€ 50,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,14*
€ 50,11*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,62*
€ 50,50*
Frei Haus
ab € 40,58*
€ 51,51*
Frei Haus
ab € 40,17*
€ 58,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carlo Gavazzi
RHS45B
ab € 29,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.