Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 254 Leiterplattenbuchse gewinkelt 8-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-479096
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     38-00-1338
EAN/GTIN:
     5059039360406
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 2.5A
Betriebsspannung = 250 V
Serie = KK 254
Kontaktmaterial = Bronze
Seriennummer = 4455

UL (E29179) und CSA (LR 19980). Leiterplattenbuchse 90°. Die Leiterplattensteckverbinder KK 254 der Serie 4455 sind rechtwinklige Leiterplattenbuchsen. Teilenummern 38-00-13xx sind ausgestattet mit flexiblen Federstabklemmen aus Phosphorbronze ausgestattet und verzinnt. Teilenummern 22-15-2xx6 sind mit Standardklemmen aus Messing ausgestattet und verzinnt. Teilenummern 22-16-2xx1 sind mit Standardklemmen aus Messing ausgestattet und vollständig vergoldet. Teilenummern 22-16-2xx0 sind mit Standardklemmen aus Messing ausgestattet und im Kontaktbereich vergoldet sowie im Lötbereich verzinnt. Das Gehäusematerial dieser rechtwinkligen Leiterplattenbuchsen KK der Serie 254, 4455 ist ein Nylon gemäß UL94 V-0. ; 479-096 479-096 ist ein Kit aus 10 8-poligen Gehäusen und 10 Ausrichtungsstiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
2.5A
Betriebsspannung:
250 V
Serie:
KK 254
Kontaktmaterial:
Bronze
Seriennummer:
4455
Weitere Suchbegriffe: 479096, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Molex, 38001338, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 8,21*
€ 9,77
pro Kit
ab 5 Kits
€ 8,03*
€ 9,56
pro Kit
ab 10 Kits
€ 7,71*
€ 9,17
pro Kit
ab 20 Kits
€ 6,87*
€ 8,18
pro Kit
ab 50 Kits
€ 6,72*
€ 8,00
pro Kit
ab 75 Kits
€ 6,56*
€ 7,81
pro Kit
ab 300 Kits
€ 6,38*
€ 7,59
pro Kit
ab 600 Kits
€ 6,20*
€ 7,38
pro Kit
ab 5000 Kits
€ 4,96*
€ 5,90
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22-11-2082
ab € 0,52*
Zubehör
Molex
22-03-2081
ab € 0,36*
Zubehör
Molex
22-05-3081
ab € 0,277*
Zubehör
Molex
22-05-2081
ab € 0,4442*
Zubehör
Molex
08-50-0032
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.