Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Kodierschalter
>
Joystick
>
Artikel
APEM Joystick, 2-Achsen Tastend, 250V ac / 6 A @ 250 V ac, IP 65 Griff Typ Konisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4791570
Hersteller:
Apem
Herst.-Nr.:
1V1-5F-11-87
EAN/GTIN:
5060641286329
Suchbegriffe:
Joystick
apem 2-achsen joystick
joystick
apem joystick
Achsenanzahl = 2
Schalttechnologie = Tastend
IP Schutzart = IP 65
Grifftyp = Konisch
Kontaktnennspannung = 250V ac
Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial = Gold
Joystick Betätigungsweg = ±12 °
Anschlussart = Lötanschluss
Lebensdauer mechanisch = 5000000Operations
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +50°C
APEM Mikroschalter-Der APEM 2-polige Mikroschalter-Joystick hat eine Lebensdauer von 5000000 Zyklen und einen elektrischen Kontaktstrom von 6 A und eine Nennspannung von 250 V ac. Es handelt sich um eine kleinere Baugruppe mit vier V4-Umschalter. Dieser 2-Achsen-Joystick kann innerhalb seiner Bewegungsgrenzen an eine beliebige Stelle bewegt werden, und je nach Position werden keine ein oder zwei (benachbarte) Mikroschalter aktiviert. Die Joystick-Versionen V3 und V4 sind sowohl für die Tafel- als auch für die Oberflächenmontage vorgesehen und verfügen über eine Gummimanschette am Stick-Sockel, um den Mechanismus gegen das Eindringen von Schmutz abzudichten. Sie werden auch komplett mit einer runden Einbaublende und zwei Joystick-Führungseinsätzen geliefert, um die Joystickbewegung auf eine einzelne und zweiachsige zu begrenzen.Eigenschaften und VorteileDer Kontakt besteht aus Gold Die Kontaktspannung beträgt 250 V ac Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 50 °C Lötösenanschlüsse für einfache Installation Bietet ein hohes Maß an Umweltschutz Geeignet für industrielle UmgebungenZertifizierungenSchutzart IP65 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:07 ss
Weitere Informationen:
Achsenanzahl:
2
Schalttechnologie:
Tastend
IP Schutzart:
IP 65
Grifftyp:
Konisch
Kontaktnennspannung:
250V ac
Kontaktnennstrom:
6 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial:
Gold
Joystick Betätigungsweg:
±12 °
Anschlussart:
Lötanschluss
Lebensdauer mechanisch:
5000000Operations
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +50°C
... >
Schalter
>
Joysticks und Zubehör
>
Joysticks
Weitere Suchbegriffe:
4791570
,
Schalter
,
Joysticks und Zubehör
,
Joysticks
,
APEM
,
1V15F1187
,
Switches
,
Joysticks & Components
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Joystick, 2-Achsen Federrückstellung, 250V ac / 5 A @ 250 V ac, IP 65 Griff Typ Knopf
RS Pro
8252596
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen