Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CPC Miniature Mini Rundsteckverbinder Buchse 9-polig / 7.0A, Tafelmontage, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4791615
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1445816-3
EAN/GTIN:
     5059040544857
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
cpc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 7.0A
Serie = CPC Miniature
Betriebsspannung = 600,0 V
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebstemperatur min. = -55°C

Einbaubuchsen. von TE Connectivity diese runde Kunststoffsteckverbinder (CPC) Serie Miniatur Buchsen sind für die Rückwandmontage mit Gewindeanschluss, die dafür sorgt sicheres Stecken Dämpfung mit den entsprechenden CPC Miniatursteckverbinder.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
7.0A
Serie:
CPC Miniature
Betriebsspannung:
600,0 V
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 4791615, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 14458163, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
170363-3
ab € 6,21*
Zubehör
TE Connectivity
170364-3
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.