Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M8 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 4 mm PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron M8 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 4 mm PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-4792618
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2AS08KN04WPB12M
EAN/GTIN:
     4547648149280
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 40mm
Gleichspannung max. = 32V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Kurzes E2A-Edelstahlgehäuse M8. Eigenschaften und Vorteile. Sensor-Deckschichtwerkstoff aus PBTP. LED-Anzeige. Betriebstemperatur: –40 bis +70 °C. Versorgungsspannung: 12 bis 24 V dc. Max. 200 mA. EN60947-5-2. Kurzschluss-, Überspannungs- und Verpolungsschutz. Entwickelt und getestet für lange Lebensdauer. Edelstahl- und Messing-Gehäuse
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
40mm
Gleichspannung max.:
32V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch m8, 4792618, Automation, Sensoren, Omron, E2AS08KN04WPB12M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,03*
€ 38,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,91*
€ 43,16*
€ 5,00*
ab € 33,16*
€ 44,17*
€ 3,90*
ab € 34,02*
€ 45,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,03*
€ 64,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 110,59*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,01*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.