Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressmaster Abisolierwerkzeug, Isoliert 4.5 → 40mm, 168 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pressmaster Abisolierwerkzeug, Isoliert 4.5 → 40mm, 168 mm
Pressmaster Abisolierwerkzeug, Isoliert 4.5 → 40mm, 168 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4795780
Hersteller:
     Pressmaster
Herst.-Nr.:
     4320-0763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Isoliert
Abziehbereich = 4.5 → 40mm
Größe min. = 20mm
Größe max. = 40mm
Gesamtlänge = 168 mm

Rotax 29 - Best.-Nr. 2620151 - Schneidet bis zu 3 mm dicke Isolierung. Kabelabisolierer mit drei Schnittarten. Dieser dreifach wirkende Kabelabisolierer von RS PRO ist ideal zum Entfernen des Außenmantels von runden Multicore- und einadrigen Kabeln. Es kann viele Arten von Isolierungen durchtrennen, einschließlich PVC und Gummi. Der Hauptvorteil des Kabels ist seine federbelastete Kabelversteifung, die es ermöglicht, an jedem beliebigen Punkt entlang seiner Länge am Kabel oder Draht befestigt zu werden. In Verbindung mit seiner ability, die Klinge auf 90 Grad zu drehen und Längsschnitte durchzuführen, bedeutet dies, dass die Kabelleiter an jedem Punkt des Kabels über Spiral- oder Mantelspaltungen zugänglich sind. Dieses federbelastete Werkzeug kann eine Ummantelung für schnelles Entfernen, Abisolieren oder Spiralen für Schnitte mit mittlerer Spanne rund schneiden. Daher ist dieses äußerst vielseitige Abisolierwerkzeug ideal für anspruchsvolle und kundenspezifische Kabelmanagement-Anwendungen. ; 262-0151 262-0151 ist ein dreifach wirkender Abisolierer für 4,5- bis 29-mm-Kabel ; 262-0173 262-0173 ist ein dreifach wirkender Abisolierer für 19- bis 40-mm-Kabel ; 262-0167 262-0167 ist eine Ersatzklinge für 4,5- bis 29-mm-Kabel Eigenschaften und Vorteile Professionelle Hochleistungs-Kabelabisolierer mit einzigartiger Spiralschneidemöglichkeit Dreh-, Linear- oder Spiralschnitt Diese Werkzeuge verfügen über einen einzigartigen Spiralstreifen-Wahlschalter für schwer abstreifbare Isolierungen wie Butyl, Gummi usw. Das PTFE-Klingengehäuse in Kombination mit einer extrem scharfen Klinge reduziert die Reibung erheblich und sorgt so für ein glatteres Abisolieren Anwendungen Abisolierzangen sind ein Handwerkzeug zum Entfernen von Isolierung oder Ummantelung von elektrischen Drähten. Andere Werkzeuge können verwendet werden, um dieses Ende zu erreichen, wie Zangen oder Messer, aber dieses speziell entwickelte Werkzeug sorgt für maximale Effizienz und Sicherheit. Abisolierzangen erzeugen einen sauberen Schnitt, um Drähte freizulegen, die gelötet werden können oder an die ein Stecker angebracht werden kann. Es gibt verschiedene Typen, vom Abisolieren des Kabels bis zum Schneiden von Kupfer und Leerrohren. Abisolierzangen werden hauptsächlich von Elektrikern oder Mechanikern verwendet, sind aber in jedem Heimwerker-Werkzeugkasten gleich zu Hause. Häufig gestellte Fragen: Ist dieser Abisolierer VDE-zertifiziert? Nein, dieser Abisolierer ist nicht VDE-zugelassen und kann nicht an stromführenden Elektrokabeln verwendet werden. Ist dieser Abisolierer für Flachbandkabel geeignet? Dieses spezielle Modell wurde für den Einsatz mit runden Kabeln entwickelt und funktioniert möglicherweise nicht richtig mit Flachkabeln. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da. Professionelle Kabelabisolierer in robuster Ausführung mit einzigartiger Spiralschnittvorrichtung Rotativ-, linearer oder Spiralschnitt Diese Werkzeuge verfügen über einen einzigartigen Spiralstreifen-Selektor für schwer abzuisolierende Isolierungen wie Butylkautschuk, Gummi usw. Das PTFE-Klingengehäuse reduziert in Verbindung mit einer extrem scharfen Klinge die Reibung für glatteres Abisolieren Ersatzklinge für 4,5 - 29 mm Abisolierer erhältlich (Best.-Nr. ; 262-0167 262-0167 )
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Isoliert
Abziehbereich:
4.5 → 40mm
Größe min.:
20mm
Größe max.:
40mm
Gesamtlänge:
168 mm
Weitere Suchbegriffe: abisolierer pressmaster, abisolierer, 4795780, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Pressmaster, 43200763, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2620167
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.