Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greenlee Ziehbolzen für Stanzen von Weichstahl, Aluminium, Glasfaser und Kunststoff bis zu 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Greenlee Ziehbolzen für Stanzen von Weichstahl, Aluminium, Glasfaser und Kunststoff bis zu 3 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4797203
Hersteller:
     Textron
Herst.-Nr.:
     52085692
EAN/GTIN:
     0783310101093
Suchbegriffe:
Lochschneider
Satz Inhalt = 19 x 137 mm Zugbolzen

Hydraulikantrieb, Stanz-Satz. Hydraulikstanze mit Fußpumpe, Schlauch und Zylinder Leistungsstarker 110kN-Hydraulikstempel, der sich für Slug Buster®- und Slug Splitter®-Blechlocher in allen Größen und Sondergrößen eignet Schneidleistung je nach Lochgröße bis 3,0mm in Stahl ST37, und bis 3,5mm in Edelstahl V2A Lieferung im Metallkoffer, ohne Lochwerkzeuge
Weitere Informationen:
Satz Inhalt:
19 x 137 mm Zugbolzen
Weitere Suchbegriffe: 4797203, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lochstanzen Sätze, Greenlee, 52085692, Hand Tools, Measuring & Marking, Punch & Die Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.