Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulstra Hutchinson Schallisolierung Polyurethan Schaum, 700mm x 500mm x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4798199
Hersteller:
     Paulstra Hutchinson
Herst.-Nr.:
     841002
EAN/GTIN:
     3661227020997
Suchbegriffe:
4798199
Konstruktionsmaterialien und indust...
Isoliermaterialien
Schallisolierung
Material = Polyurethan Schaum
Länge = 700mm
Breite = 500mm
Stärke = 25mm
Schalldämpfung typ. = -20dB(A)
Betriebstemperatur max. = +110°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

Paulstra AkustikschaumDer Paulstra Akustikschaum besteht aus einer 100 % wasserdichten PU-Folie. Das Schalldämpfer ist mit einem 25 mm schweren, gewellten PU-Ether Absorptionsschaum und einem 3 mm Federschaum verklebt. Er hat eine typische Schalldämpfung von -20 dB(A).Eigenschaften und VorteileFeuerbeständigkeit: M4 Die Länge beträgt 700 mm Die Breite beträgt 500 mm Die Dicke beträgt 25 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 110 °C.AnwendungenGeneratoreinheiten Kompressoren Pumpen Landwirtschaft und Bauwesen Gerätemaschinen Turbinen Elektro- und Dieselmotoren PrüfständeZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan Schaum
Länge:
700mm
Breite:
500mm
Stärke:
25mm
Schalldämpfung typ.:
-20dB(A)
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 11 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 23 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.