Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton T50R PRN Nylon 66 Kabelbinder Bedruckte IDs für Zähleranlagen Orange 4,6 mm x 200mm, 1000 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-480465
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     902-01452 T50RPRN-PA66-OG
EAN/GTIN:
     5022660330216
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Länge = 200mm
Breite = 4,6 mm
Farbe = Orange
Material = Nylon 66
Typ = Bedruckte IDs für Zähleranlagen
Anzahl = 1000
Serie = T50R PRN

Bedruckte Kabelbinder für Zähleranlagen. Zur Kennzeichnung von Kabeln in Ein- und Mehrphasen-Zähleranlagen In branchenüblichen Farben
Weitere Informationen:
Länge:
200mm
Breite:
4,6 mm
Farbe:
Orange
Material:
Nylon 66
Typ:
Bedruckte IDs für Zähleranlagen
Anzahl:
1000
Serie:
T50R PRN
Weitere Suchbegriffe: 480465, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, HellermannTyton, 90201452T50RPRNPA66OG, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,90*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,1559* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 197,31*
€ 234,80
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 195,54*
€ 232,69
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 192,95*
€ 229,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 179,60*
€ 213,72
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 155,90*
€ 185,52
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.