| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-480481 Herst.-Nr.: GSS2.0 EAN/GTIN: 5022660067921 |
| |
|
| | |
| Schlauchdurchmesser = 2mm Farbe = Natur Material = Fiberglas Schlauchlänge = 25m Umflochten = Ja Betriebstemperatur min. = -60°C Betriebstemperatur max. = +250°C
Helaglass GSS Geflechtschlauch. GSS wird für die Isolierung von Drähten in Heizelementen und anderen Haushaltsgeräten verwendet, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Dieser flexible Glasfasergeflechtschlauch ist mit Silikon imprägniert und besonders als Übertemperaturschutz in Beleuchtungsanwendungen geeignet. Gute Beständigkeit gegen chemische Atmosphären Gute Flexibilität Feuerfest Material: Glasfaser mit Silikon Durchschlagsfestigkeit: 0,8 kV Entflammbarkeit: Selbstverlöschend Weitere Informationen: | | Schlauchdurchmesser: | 2mm | Farbe: | Natur | Material: | Fiberglas | Schlauchlänge: | 25m | Umflochten: | Ja | Betriebstemperatur min.: | -60°C | Betriebstemperatur max.: | +250°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, hellermann geflechtschlauch 25m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, 480481, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, HellermannTyton, GSS20, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves |
| | |
| |