Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom DUAL GN Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 V / 40 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-480651
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     84140900
EAN/GTIN:
     5059040280946
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 40 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 280 V
Steuerspannung min. = 4 V DC
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 4 → 15 Vdc
Laststrom min. = 100 mA
Ausgangsschaltung = SCR
Relaistyp = Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich = 24 → 280V ac
Abmessungen = 45.3 x 22.5 x 57.2mm
Höhe = 22.5mm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
40 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
280 V
Steuerspannung min.:
4 V DC
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
4 → 15 Vdc
Laststrom min.:
100 mA
Ausgangsschaltung:
SCR
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich:
24 → 280V ac
Abmessungen:
45.3 x 22.5 x 57.2mm
Höhe:
22.5mm
Weitere Suchbegriffe: 480651, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, 84140900, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 83,31*
€ 108,55*
€ 6,90*
ab € 84,17*
€ 116,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 21,73*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 25,95*
Zubehör
Sensata Crydom
HS202DR
ab € 32,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.