Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Artikel
Sick Serie UE410 Sicherheitssteuereinheit Kat. 4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-480942
Hersteller:
Sick
Herst.-Nr.:
UE410-MU3T5
EAN/GTIN:
5060641264853
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Serie = UE410
Sicherheitskategorie = 4
SIL = SIL 3
Versorgungsspannung = 30 Vdc
Tiefe = 120.8mm
UE410 FLEXIClassic modulare Sicherheitssteuereinheit, 8 auswählbare Funktionen. Dies ist das Hauptmodul im UE410 FLEXI-System. 8 verfügbare Programme können über Drehschalter eingestellt werden (z. B. Not-Aus-Schalter, Typ IIIA und IIIC Zweihandsteuerung, Sicherheits-Verriegelungsschalter, kontaktlose Schalter, prüfbare Typ-2-Sensoren, Tippschalter, Sicherheitslichtvorhänge und Sicherheitslichtgitter, Sicherheitslaserscanner und Dämpfungssensoren für Dämpfung über 2 Eingänge) sowie AND-, OR-, Bypass- und Dämpfungsfunktionalität ohne die Verwendung von Softwaretools. Diese Grundeinheit hat 4 Sicherheitseingänge (entspricht zwei Sicherheitsrelais), 4 Halbleiterausgänge (zum Ausschalten gefährlicher Bewegungen) und kann zwei Anwendungen kontrollieren, die entweder unabhängig oder abhängig voneinander funktionieren (an Stelle zweier Sicherheitsrelais). Durch die Verwendung von Erweiterungsmodulen kann das UE410 FLEXI-System bis zu 8 zusätzliche Sicherheitseingänge bieten (statt vier weitere Sicherheitsrelais zu verwenden). Dadurch kann das System auf bis zu 104 Eingänge oder Ausgänge erweitert werden. Auf diese Weise kann die Funktion von bis zu 6 Sicherheitsrelais übernommen werden und die dafür nötige Verdrahtung, Programmierung und der Platz kann eingespart werden. Die Steuerungskategorie in Übereinstimmung mit EN 954-1 oder der SIL in Übereinstimmung mit EN 61508 hängt vom externen Stromkreis ab. Entspricht EN 954-1 bis hin zur Steuerungskategorie 4; Anwendungen können bis zu SIL3 gemäß IEC 61508 reichen. Die Not-Aus-Funktion entspricht der Not-Aus-Kategorie 0 oder 1 in Übereinstimmung mit EN 60204-1. Die Serie UE410 FLEXI besteht aus folgenden Bestandteilen: Hauptmodul UE410-MU, Ein-/Ausgangserweiterung UE410-XU, Eingangserweiterungsmodul UE410-8DI, Ausgangsmodule UE410-2RO und UE410-4RO, Diagnosemodul UE410-DEV (DeviceNet), Diagnosemodul UE410-PRO (Profibus-DP). Dadurch kann das System auf bis zu 104 Eingänge oder Ausgänge erweitert werden Die Module können zusammengesteckt werden. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Einheiten erfolgt über einen internen Bus Die erforderliche Logik und die Funktionen werden über Drehschalter an den Modulen gewählt 50 % Platzersparnis: Grundeinheit bietet in einem 22,5 mm-Gehäuse die gleiche Funktion wie zwei Sicherheitsrelais. Durch eine Erweiterung kann auch die Funktion von bis zu 6 Sicherheitsrelais erreicht werden. Einfache Inbetriebnahme ohne Software: 8 verfügbare Programme können mit ausgewählten Logikfunktionen durch Drehschalter kombiniert werden. Durch Einsatz von einem internen Bus kann bei der Verdrahtung drastisch gespart werden. Logikblöcke können durch vorkonfigurierte Drehschalter ausgewählt werden, so entfällt die dafür ansonsten notwendige Verdrahtung. Sie müssen nur die Komponenten verbinden und die Schalter einsetzen. Relaiserweiterung Diagnose- und Feldbusoptionen: LED-Signalleuchten auf den Einheiten geben Statusinformationen. Diese Informationen können Sie auch mit den DeviceNet- und Profibus-Kommunikationsmodulen ausgeben.
Weitere Informationen:
Serie:
UE410
Sicherheitskategorie:
4
SIL:
SIL 3
Versorgungsspannung:
30 Vdc
Tiefe:
120.8mm
... >
Automation
>
SPS, HMIs und Industriecomputer
>
Sicherheitssteuerungen
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitssteuerungen
,
sick sicherheitsrelais
,
schutztürwächter
,
480942
,
Automation
,
SPS, HMIs und Industriecomputer
,
Sick
,
UE410MU3T5
,
Automation & Control Gear
,
PLCs, HMIs & Industrial Computing
,
Safety Automation Controllers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,60*
€ 387,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,61*
€ 355,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,05*
€ 338,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,23*
€ 319,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick Serie UE410 Sicherheitssteuereinheit Kat. 4
Sick
UE410-MM3
ab € 266,39*
Zubehör
Sick UE410 Ausgangsmodul, 30 Vdc 2 Schließer / 1,6 W
Sick
UE410-2RO3
ab € 173,98*
Zubehör
Sick UE410 Ausgangsmodul, 30 Vdc 4 Schließer / 3,2 W
Sick
UE410-4RO3
ab € 275,34*
Zubehör
Sick UE410 Eingangsmodul, 24 V dc, 3 Eingänge / 1,8 W
Sick
UE410-MDI3
ab € 226,19*
Zubehör
Sick UE410 Sensor-Box, 24 V dc, 5 Eingänge / 3 Ausgänge
Sick
UE410-XM3
ab € 258,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen