Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
RS PRO Sub-D Steckverbinder Buchse , 15-polig , Kabelmontage Crimp
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-481106
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
481106
EAN/GTIN:
5056111901502
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 470,0 V
Länge = 39.14mm
Breite = 12.55mm
Kontaktmaterial = Kupferlegierungmm
Betriebstemperatur min. = -65.0°C
Die Abmessungen für Kabelbaumdurchführung ermöglichen die Durchführung der Steckverbinder samt Kabelbaum (d. h. D-Steckverbinder mit angeschlossenem Speedbloc™-Flachbandkabel, IDC-Typen und anderen Ausführungen) durch die Öffnung in der Frontplatte. Crimpgehäuse (Erdung). Passende Lochschneider, siehe Schneidwerkzeuge für D-Steckverbinder (z. B. Bestell-Nr. 477-8690). Crimpkontakte für rückseitige Entriegelung Stecker/Gehäuse verzinnt für Kontinuität der Abschirmung Werkzeug mit Ratschenmechanismus separat erhältlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
470,0 V
Länge:
39.14mm
Breite:
12.55mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierungmm
Betriebstemperatur min.:
-65.0°C
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
d-sub steckverbinder buchse gerade
,
d-sub steckverbinder
,
d-sub steckverbinder 15-polig
,
481106
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
RS PRO
,
RF004800000E000
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Kupferlegierung, Gold über Nickel, 24 → 20 AWG,
RS Pro
481156
ab € 3,87*
Zubehör
RS PRO Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Kupferlegierung, Zinn, 24 → 20 AWG, Buchse
RS Pro
481178
ab € 87,61*
Zubehör
Würth Elektronik 3003310A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 10mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen