Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec FFSD Flachbandkabel , 50-adrig, Raster 1.27mm Abgeschlossen, Anschluss A Tiger Eye IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4814774
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     FFSD-25-D-04.00-01-N
EAN/GTIN:
     5059041953375
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachbandkabel Konfektioniert
Flachkabel
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Aderzahl = 50
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 30 AWG
Serie = FFSD
Mantelfarbe = Grau
Nennstrom = 0,5 A

Samtec Tiger Eye™ IDC-Buchsen-Flachbandkabelgarnitur der Serie FFSD, 1,27 mm. Tiger Eye™ IDC-Buchse-auf-Buchse-Flachbandkabelkomponenten der Serie FFSD bestehen aus einem grauen 30 AWG Flachbandkabel mit 0,635 mm Rastermaß mit einer zweireihigen Buchsenleiste mit 1,27 Rastermaß an beiden Enden mit sehr zuverlässigen, vergoldeten Tiger Eye™ Kontakten und polarisierter Kerbe für präzises Stecken. Diese IDC-Flachbandkabel-Buchseneinheiten der Serie FFSD sind erhältlich mit bis zu 50 Kontakten und haben eine montierte Länge von 2 bis 10 Zoll.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Aderzahl:
50
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
30 AWG
Serie:
FFSD
Mantelfarbe:
Grau
Nennstrom:
0,5 A
Weitere Suchbegriffe: flachkabel 50-polig, flachkabel, samtec flachbandkabel, 4814774, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Samtec, FFSD25D040001N, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,98*
€ 26,22*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 14,43*
€ 28,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samtec
EHF-125-01-L-D-SM
ab € 6,44*
Zubehör
Samtec
FTS-125-02-L-DV
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.