Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Lötanschluss, Kupferlegierung, 12mΩ max, 32 → 22 AWG, Buchse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-481500
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     481500
EAN/GTIN:
     5056111901717
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
rs pro sub-d steckverbinder buchse
d-sub steckverbinder
Gender = Buchse
Drahtgröße = 32 → 22 AWG
Anschlussart = Löten
Kontakttyp = Buchse
Nennstrom = 5A
Minimale Drahtgröße AWG = 32AWG

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
32 → 22 AWG
Anschlussart:
Löten
Kontakttyp:
Buchse
Nennstrom:
5A
Minimale Drahtgröße AWG:
32AWG
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 481500, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, RS PRO, RR0007000A0E000, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,88*
€ 14,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,04*
€ 18,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,99*
€ 21,4081
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 13,80*
€ 16,422
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.