Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING C1 DIN 41612-Steckverbinder Stecker gewinkelt, 15-polig / 2-reihig, Raster 10.16mm Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-481954
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09061152932
EAN/GTIN:
     5059039168460
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Reihenbestückung = z/d
Typ = H15
Raster = 10.16mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Klasse = C1
Nennstrom = 15A

Hauben F und H nicht geeignet für Bestell-Nr. ; 473-177 473-177 und ; 481-976 481-976. Harting-Starkstromstecker nach DIN 41615, Typ H15. Eine Serie von Starkstromsteckern Typ H gemäß DIN 41612, erhältlich in 4 Ausführungen, alle mit Blättern parallel zur Leiterplatte. ; 469-522 469-522 : 90°-Leiterplattenmontage mit Standardkontakten ; 481-954 481-954 : 90°-Leiterplattenmontage mit einem führenden Kontakt (LC), zuerst passend auf Position z32 ; 481-960 481-960 : Der Flachstecker 250 hat einen Führungskontakt in Position z32 und ist mit 6,3 mm-Messerkontakten für Leiterquerschnitt 2,5 mm ;sup>2 ;/sup> ausgestattet, passend für Buchsen 250 (nicht isoliert) ; 740-6966 740-6966 : Standardkontakte für Flachstecker 250 mit 6,3-mm-Blättern für 2,5 mm ;sup>2 ;/sup> Draht, für Buchsen der Größe 250 (ohne Ummantelung) Best.-Nr. ; 757-7932 757-7932 ist bahnzugelassen mit einer Bahnklassifizierung von NFF 16-101, Rauchindex: F1, Entflammbarkeitsklasse: I2. 15 A-Stecker, 15-polig, mit Kontakten aus hartversilberter Kupferlegierung Kontaktwiderstand bis zu 8mΩ Thermoplastisches Harz mit Glasfaserverstärkung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Reihenbestückung:
z/d
Typ:
H15
Raster:
10.16mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Klasse:
C1
Nennstrom:
15A
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 1x15pol, 481954, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, DIN 41612 Steckverbinder, HARTING, 09061152932, Connectors, Backplane & Rack Connectors, DIN 41612 Connectors
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 3,1355*
€ 4,0855*
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 3,1438*
€ 4,0938*
20
Frei Haus
ab € 3,2305*
€ 4,1905*
37 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 3,38313*
€ 4,33313*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,96*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 06 215 2811
ab € 5,02*
Zubehör
Harting
09 06 215 2871
ab € 5,365*
Zubehör
Harting
09060152813
ab € 10,075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.