| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4821126 Herst.-Nr.: 1SNA205775R1600 EAN/GTIN: 5059040052864 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Querverbinder Serie = BJS Zur Verwendung mit = DIN-Schienen-Klemmenblöcke
Verteilerklemmen von 35 bis 120 mm ;sup>2 ;/sup>. Serie mit Verteilerklemmen, mit 1 oder 2 Abdeckungen, für DIN-Schiene. Ein Endstück, Brückenschienen mit Schraubanschluss und Klemmstreifen mit Lötösen 6,35 x 0,8 mm, sind separat erhältlich. Anschlussschraube in der Mitte, mit Innen-6-Kantkopf, 6 mm Blechmontage über Schraube M6. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Querverbinder | Serie: | BJS | Zur Verwendung mit: | DIN-Schienen-Klemmenblöcke |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4821126, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, DIN Schienenklemmen-Zubehör, ABB, 1SNA205775R1600, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |