Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Kunststoff Griff, Backenweite 32mm, / Länge 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Kunststoff Griff, Backenweite 32mm, / Länge 170 mm
Bahco Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Kunststoff Griff, Backenweite 32mm, / Länge 170 mm
Bahco Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Kunststoff Griff, Backenweite 32mm, / Länge 170 mm
Bahco Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Kunststoff Griff, Backenweite 32mm, / Länge 170 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4822359
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9029 C
EAN/GTIN:
     7314153010629
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel
Schraubenschlüsselart = Rollgabelschlüsselmm
Gesamtlänge = 170 mm
Grifftyp = Kunststoff
Finish = Chrom
Material/Stoff = Legierungsstahl
Stückzahl = 5
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Rollgabelschlüsselmm
Gesamtlänge:
170 mm
Grifftyp:
Kunststoff
Finish:
Chrom
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Stückzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: 4822359, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel, Bahco, 9029C, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Wrenches
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 24,61*
€ 29,29*
1
€ 4,90*
ab € 23,74*
€ 30,53*
1
€ 4,00*
ab € 24,91*
€ 31,58*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 24,68*
€ 31,58*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,56*
€ 31,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
9031 C
ab € 24,67*
Ähnlich
Bahco
9070C
ab € 20,89*
Ähnlich
Bahco
9071C
ab € 24,86*
Ähnlich
Bahco
9072 C
ab € 28,54*
Ähnlich
Bahco
9073 C
ab € 41,67*
Ähnlich
PROMAT
4000823826
ab € 3,14*
Ähnlich
PROMAT
4000823827
ab € 4,11*
Ähnlich
PROMAT
4000823828
ab € 5,74*
Ähnlich
PROMAT
4000823829
ab € 8,20*
Ähnlich
RS Pro
5416573
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.