Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Kugel 5.5 x 1.65 x 4.05mm, Entstörkomponenten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4826648
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2643013801
EAN/GTIN:
     5059045683346
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Ferritring
ferritring
Typ = Kugel
Abmessungen = 5.5 x 1.65 x 4.05mm
Applikation = Entstörkomponenten
Material = Material 43
Durchmesser = 3.5mm
Höhe = 4.05mm
Innendurchmesser = 1.65mm
Außendurchmesser = 5.5mm

Hülse
Weitere Informationen:
Typ:
Kugel
Abmessungen:
5.5 x 1.65 x 4.05mm
Applikation:
Entstörkomponenten
Material:
Material 43
Durchmesser:
3.5mm
Höhe:
4.05mm
Innendurchmesser:
1.65mm
Außendurchmesser:
5.5mm
Weitere Suchbegriffe: 4826648, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 2643013801, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26076
10
€ 14,99*
ab € 0,0142*
€ 0,047*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,0407*
€ 0,0668*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0668*
€ 0,0795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0595*
€ 0,0708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,0691
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,0587
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.