Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherheitsschraube Sicherheits Innensechskant Senkkopf, Stahl verzinkt, M4 x 6mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherheitsschraube Sicherheits Innensechskant Senkkopf, Stahl verzinkt, M4 x 6mm
RS PRO Sicherheitsschraube Sicherheits Innensechskant Senkkopf, Stahl verzinkt, M4 x 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4828177
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4828177
EAN/GTIN:
     5056112015086
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m4x6
sicherheitsschraube m4
sicherheitsschraube innensechskant
Länge = 6mm
Gewindegröße = M4
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Sicherheits Innensechskant
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt

Linsen- oder Senkkopf-Schrauben, zugriffsicher, metrisch, Stahl verzinkt. ISO Schrauben mit metrischem GewindeUngehärteter Stahl, kohlenstoffarm, verzinkt und passiviertHohe Drehmomentübertragung mit erhöhter Zugriffsicherheit
Weitere Informationen:
Länge:
6mm
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Sicherheits Innensechskant
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: 4828177, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sicherheitsschrauben, RS PRO, ISOMETRIC, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Security Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,41*
€ 7,63
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,73*
€ 6,82
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,27*
€ 6,27
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,76*
€ 5,66
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,55*
€ 5,41
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,69*
€ 4,39
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066510001
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.