Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherheitsschraube Innensechsrund Senkkopf, Stahl verzinkt, M4 x 20mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherheitsschraube Innensechsrund Senkkopf, Stahl verzinkt, M4 x 20mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4828199
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4828199
EAN/GTIN:
     5056112015109
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
rs pro sicherheitsschraube m4x20
sicherheitsschrauben torx
sicherheitsschraube m4
Länge = 20mm
Gewindegröße = M4
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Innensechsrund
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt

Linsen- oder Senkkopf-Schrauben, zugriffsicher, metrisch, Stahl verzinkt. ISO Schrauben mit metrischem GewindeUngehärteter Stahl, kohlenstoffarm, verzinkt und passiviertHohe Drehmomentübertragung mit erhöhter Zugriffsicherheit
Weitere Informationen:
Länge:
20mm
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Innensechsrund
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: 4828199, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sicherheitsschrauben, RS PRO, ISOMETRIC, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Security Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,41*
€ 7,63
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,74*
€ 6,83
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,26*
€ 6,26
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,74*
€ 5,64
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,54*
€ 5,40
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,68*
€ 4,38
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.