Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherheitsschraube Sicherheits Innensechskant Flachrund, Stahl verzinkt, M4 x 6mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherheitsschraube Sicherheits Innensechskant Flachrund, Stahl verzinkt, M4 x 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4828313
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4828313
EAN/GTIN:
     5056112015178
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
Länge = 6mm
Gewindegröße = M4
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Sicherheits Innensechskant
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt

Flachkopf. Manipulationssicherer Stift mit Sternschlitz, glanzverzinkter Stahl. Eingriffsichere Technik: Eine Aussparung mit Zapfen, die eine Entfernung ohne passendes Spezialwerkzeug praktisch verhindert. TO ISO 965, Teil 2, raue Serie Aus Weichstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, verzinkt und blank passiviert
Weitere Informationen:
Länge:
6mm
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Sicherheits Innensechskant
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: 4828313, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sicherheitsschrauben, RS PRO, ISOMETRIC, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Security Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,42*
€ 7,64
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,73*
€ 6,82
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,29*
€ 6,30
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,07*
€ 6,03
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 4,71*
€ 5,60
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,55*
€ 5,41
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,68*
€ 4,38
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066510001
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.