Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M2 Krone Messing 4mm Vernickelt DIN 439B


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sechskantmuttern, M2 Krone Messing 4mm Vernickelt DIN 439B
Artikel-Nr.:
     108EL-4830316
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4830316
EAN/GTIN:
     5056112016762
Suchbegriffe:
4830316
Befestigungsmaterial
Muttern und Unterlegscheiben
Sechskantmuttern
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Krone
Gewindegröße = M2
Material = Messing
Typ = Halb
Finish = Vernickelt
Breite = 4mm
Gesamthöhe = 1.2mm
Erfüllte Normen = DIN 439B

ISO-Muttern und Unterlegscheiben aus Messing. Sechseckige Halbmuttern, Muttern und Unterlegscheiben Aus vernickeltem Messing
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Krone
Gewindegröße:
M2
Material:
Messing
Typ:
Halb
Finish:
Vernickelt
Breite:
4mm
Gesamthöhe:
1.2mm
Erfüllte Normen:
DIN 439B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,02732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,20*
€ 12,14
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,19*
€ 12,13
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,81*
€ 11,67
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,90*
€ 10,59
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,65*
€ 10,29
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,83*
€ 8,13
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4830619
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.