Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M5 Krone Messing 8mm Vernickelt DIN 439B


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sechskantmuttern, M5 Krone Messing 8mm Vernickelt DIN 439B
Artikel-Nr.:
     108EL-4830423
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4830423
EAN/GTIN:
     5056112016809
Suchbegriffe:
4830423
Befestigungsmaterial
Muttern und Unterlegscheiben
Sechskantmuttern
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Krone
Gewindegröße = M5
Material = Messing
Typ = Halb
Finish = Vernickelt
Breite = 8mm
Gesamthöhe = 2.7mm
Erfüllte Normen = DIN 439B

ISO-Muttern und Unterlegscheiben aus Messing. Sechseckige Halbmuttern, Muttern und Unterlegscheiben Aus vernickeltem Messing
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Krone
Gewindegröße:
M5
Material:
Messing
Typ:
Halb
Finish:
Vernickelt
Breite:
8mm
Gesamthöhe:
2.7mm
Erfüllte Normen:
DIN 439B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,10076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 42,08*
€ 50,08
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 39,77*
€ 47,33
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 35,99*
€ 42,83
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 33,29*
€ 39,62
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 32,45*
€ 38,62
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 30,28*
€ 36,03
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,19*
€ 29,98
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.