Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M5 Messing 8mm Vernickelt DIN 934


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sechskantmuttern, M5 Messing 8mm Vernickelt DIN 934
RS PRO Sechskantmuttern, M5 Messing 8mm Vernickelt DIN 934
RS PRO Sechskantmuttern, M5 Messing 8mm Vernickelt DIN 934
Artikel-Nr.:
     108EL-4830546
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4830546
EAN/GTIN:
     5056112016861
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M5
Material = Messing
Typ = Voll
Finish = Vernickelt
Breite = 8mm
Gesamthöhe = 4mm
Erfüllte Normen = DIN 934

ISO-Muttern und Unterlegscheiben aus Messing. Sechseckige Halbmuttern, Muttern und Unterlegscheiben Aus vernickeltem Messing
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M5
Material:
Messing
Typ:
Voll
Finish:
Vernickelt
Breite:
8mm
Gesamthöhe:
4mm
Erfüllte Normen:
DIN 934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 4830546, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN934, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,74*
€ 27,06
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,10*
€ 26,30
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,09*
€ 23,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,35*
€ 21,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,92*
€ 21,32
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 16,74*
€ 19,92
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,74*
€ 16,35
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.