Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M6 Messing 10mm Vernickelt DIN 934


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sechskantmuttern, M6 Messing 10mm Vernickelt DIN 934
RS PRO Sechskantmuttern, M6 Messing 10mm Vernickelt DIN 934
Artikel-Nr.:
     108EL-4830552
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4830552
EAN/GTIN:
     5056279155762
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M6
Material = Messing
Typ = Voll
Finish = Vernickelt
Breite = 10mm
Gesamthöhe = 5mm
Erfüllte Normen = DIN 934

ISO-Muttern und Unterlegscheiben aus Messing. Sechseckige Halbmuttern, Muttern und Unterlegscheiben Aus vernickeltem Messing
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M6
Material:
Messing
Typ:
Voll
Finish:
Vernickelt
Breite:
10mm
Gesamthöhe:
5mm
Erfüllte Normen:
DIN 934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 4830552, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN934, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 41,74*
€ 49,67
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 40,51*
€ 48,21
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 36,61*
€ 43,57
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 33,97*
€ 40,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 33,25*
€ 39,57
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 31,03*
€ 36,93
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 26,05*
€ 31,00
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.