Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungsmuttern, 4BA Messing Vernickelt BS 57


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherungsmuttern, 4BA Messing Vernickelt BS 57
RS PRO Sicherungsmuttern, 4BA Messing Vernickelt BS 57
Artikel-Nr.:
     108EL-4830580
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4830580
EAN/GTIN:
     5056112016892
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
Metrisch oder zöllig = zöllig
Gewindegröße = 4BA
Material = Messing
Typ = Voll
Finish = Vernickelt
Erfüllte Normen = BS 57

Vernickeltes Messing – Zölliges Gewinde. Vernickelte Messingoberfläche, lackbeständig Bis BS 57
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Gewindegröße:
4BA
Material:
Messing
Typ:
Voll
Finish:
Vernickelt
Erfüllte Normen:
BS 57
Weitere Suchbegriffe: 4830580, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, BS57, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,0316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,60*
€ 13,80
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,49*
€ 13,67
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,93*
€ 13,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,08*
€ 12,00
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,85*
€ 11,72
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,90*
€ 9,40
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.