Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungsmuttern, 6 Messing Vernickelt BS 57


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherungsmuttern, 6 Messing Vernickelt BS 57
Artikel-Nr.:
     108EL-4830596
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4830596
EAN/GTIN:
     5056112016908
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
Metrisch oder zöllig = zöllig
Gewindegröße = 6
Material = Messing
Typ = Voll
Finish = Vernickelt
Erfüllte Normen = BS 57

Vernickeltes Messing – Zölliges Gewinde. Vernickelte Messingoberfläche, lackbeständig Bis BS 57
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Gewindegröße:
6
Material:
Messing
Typ:
Voll
Finish:
Vernickelt
Erfüllte Normen:
BS 57
Weitere Suchbegriffe: 4830596, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, BS57, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,01816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,85*
€ 8,15
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,47*
€ 7,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,02*
€ 7,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,86*
€ 6,97
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,60*
€ 6,66
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,54*
€ 5,40
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.