Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheiben für M2 Schrauben Vernickelt A-Form, 0.3mm x 2.2mm x 7mm, Messing


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Unterlegscheiben für M2 Schrauben Vernickelt A-Form, 0.3mm x 2.2mm x 7mm, Messing
Artikel-Nr.:
     108EL-4830619
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4830619
EAN/GTIN:
     5056112016915
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Für Schrauben/ Bolzengröße = M2
Unterlegscheibentyp = A-Form
Innendurchmesser = 2.2mm
Außendurchmesser = 7mm
Erfüllte Normen = DIN 125A
Finish = Vernickelt
Stärke = 0.3mm

ISO-Muttern und Unterlegscheiben aus Messing. Sechseckige Halbmuttern, Muttern und Unterlegscheiben Aus vernickeltem Messing
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M2
Unterlegscheibentyp:
A-Form
Innendurchmesser:
2.2mm
Außendurchmesser:
7mm
Erfüllte Normen:
DIN 125A
Finish:
Vernickelt
Stärke:
0.3mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, Messing Scheibe, din 125 form a d2,2, din 125, din 125a, 4830619, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, DIN1251A, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,01384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,04*
€ 7,19
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,41*
€ 6,44
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,97*
€ 5,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,80*
€ 5,71
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 4,47*
€ 5,32
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,28*
€ 5,09
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,46*
€ 4,12
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.