| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4830912 Herst.-Nr.: 4830912 EAN/GTIN: 5056112017059 |
| |
|
| | |
| Stückzahl = 400 Mutterntyp = Sechskant Gewindegröße = M6 Material = Messing, Stahl Finish = Verzinkt Unterlegscheibentyp = Innengezahnt, Flach-
Muttern- und Unterlegscheibenpakete aus vernickeltem Messing. Pakete mit vernickelten Vollmessingmuttern und geraden Unterlegscheiben sowie schwingungsfesten Unterlegscheiben aus verzinktem Stahl Muttern gemäß DIN 936, gerade Unterlegscheiben gemäß DIN 125-1A Weitere Informationen: | | Stückzahl: | 400 | Mutterntyp: | Sechskant | Gewindegröße: | M6 | Material: | Messing, Stahl | Finish: | Verzinkt | Unterlegscheibentyp: | Innengezahnt, Flach- |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Messing Scheibe, din 125, 4830912, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Muttern-Sortimente, RS PRO, DIN934&1251, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Nut Kits |
| | |
| |