Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linsenkopf Schlitz Schrauben , M4 x 6mm Messing


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Linsenkopf Schlitz Schrauben , M4 x 6mm Messing
Artikel-Nr.:
     108EL-4831505
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4831505
EAN/GTIN:
     5056112017332
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Schlitz
Länge metrisch = 6mm
Gewindegröße metrisch = M4
Erfüllte Normen = DIN 85
Finish = Glatt
Gewindesteigung = 0.7mm

RS PRO Flachkopf-Schlitz-Maschinenschrauben aus Messing Stahl. Eine hochwertige Flachkopf-Maschinenschraube von RS PRO mit Schlitz und metrischem Gewinde für einfaches Festziehen mit einem Schraubendreher mit flacher Klinge. Diese Flachkopf-Maschinenschraube besteht aus hochwertigem Messing mit Korrosions- und Feuchtigkeitsbeständigkeit und ist ideal für den Einsatz im Freien. Was sind Maschinenschrauben?. Maschinenschrauben ähneln Bolzen, haben jedoch eine Buchse oder einen Schlitz im Kopf, sodass sie mit einem Schraubendreher gedreht werden können. Der Schaft einer Maschinenschraube ist gerade statt konisch und hat ein vollständiges Gewinde, das einheitlich über die gesamte Länge verläuft. Maschinenschrauben schneiden sich nicht ihr eigenes Gewinde in Materialien wie Holzschrauben, sondern sind so konstruiert, dass sie in vorgefertigte Bohrungen in den Teilen, die sie aneinander befestigen sollen, gedreht werden. Eine Gewindebohrung erzeugt eine stärkere Verbindung und führt zu einem höherwertigen Produkt. Was ist eine Flachkopfschraube?. Flachkopf-Maschinenschrauben, wie der Name schon sagt, haben einen Kopf, der wie eine umgekehrte Pfanne aussieht. Die Köpfe sind oben flach und an den Seiten abgerundet. Wenn sie in Material eingedreht werden, ragen Flachkopf-Maschinenschrauben heraus, statt bündig zu sitzen. Flachkopf-Schrauben werden verwendet, wenn eine flache Tragfläche erfordert ist, aber keine Senkschraube nötig ist. Eigenschaften und Vorteile. Flachkopf für flache Tragfläche Langlebig, strapazierfähig Beständig gegen Korrosion Wasserbeständig Thermisch und elektrisch leitfähig Bietet ästhetisches Finish Erfüllt DIN 85-Standards. Wofür werden Maschinenschrauben verwendet?. Diese Messing-Flachkopf-Maschinenschrauben sollen separate Bauteile in einer Vielzahl von Anwendungen wie Maschinenteile, elektronische Bauteile und andere Hardware zusammenhalten. Sie werden normalerweise durch vorgebohrte Löcher in 2 Komponenten gedreht und können an der Rückseite mit einer Mutter befestigt werden. Diese Maschinenschraube aus Messing ist, aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit und Wasserfestigkeit, besonders geeignet für den Einsatz im Freien. Messing gibt darüber hinaus eine ansprechende Oberfläche für das fertige Produkt. Anwendungen umfassen die folgenden Produkte:. Möbel und Holzarbeiten Haushaltsgeräte und Bürogeräte Projekte im Freien Heimwerken und Wartung Maschinenteile Elektronische Bauteile. Häufig gestellte Fragen. Was bedeutet M2,5, M3, M3,5, M4, M5?. Diese Maße sind bei metrischen Schrauben zu finden; das 'M' steht für Metrisch. Die Zahl nach dem 'M' ist der nominale Außendurchmesser der Schraube in mm. Wie werden Maschinenschrauben geschnitten?. Schäden an den Windungen der Maschinenschraube können verhindern, dass Teile richtig zusammenpassen; daher muss der Schneidevorgang mit Vorsicht erfolgen, und es müssen die richtigen Werkzeuge verwendet werden. Schneiden einer kleinen Maschinenschraube (bis Standardgröße #10 oder metrische Größe M5 (5 mm)) Verwenden Sie einen Universal-Abisolierer oder eine Elektrikerzange mit Gewindebohrungen der Größen M2,5, M3, M3,5, M4, M5. Diese Bohrungen dienen zum Schneiden von Schrauben ohne Beschädigung des Gewindes. Öffnen Sie die Backen und drehen Sie die Maschinenschraube im erforderlichen Abstand in die Bohrung der richtigen Größe. Drücken Sie die Griffe des Werkzeugs zusammen, und die Schraube wird an der Stelle geschnitten, an der die beiden Hälften der Backen zusammentreffen. Sie erhalten einen sauberen Schnitt ohne Schäden am Gewinde. Schneiden einer großen Maschinenschraube (größer als Größe #10 oder metrische Größe M5 (5 mm)) Dies wird am besten mit einer Metallbügelsäge durchgeführt. Drehen Sie die Mutter auf der Schraube bis zum gewünschten Punkt auf der Kopfseite der Schnittlinie. Spannen Sie die Schraube in einen Schraubstock oder eine Schraubzwinge, um sie beim Schneiden zu sichern, und sägen Sie die Schraube so gerade wie möglich ab. Wenn Sie die Mutter von der Schraube abdrehen, repariert sie alle Windungen, die möglicherweise durch das Sägeblatt beschädigt worden sind.
Weitere Informationen:
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Schlitz
Länge metrisch:
6mm
Gewindegröße metrisch:
M4
Erfüllte Normen:
DIN 85
Finish:
Glatt
Gewindesteigung:
0.7mm
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85, 4831505, Befestigungsmaterial, Schrauben, Maschinenschrauben, RS PRO, DIN85, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Machine Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,97*
€ 28,52
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,21*
€ 27,62
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,10*
€ 25,11
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,34*
€ 23,01
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,88*
€ 22,47
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 17,61*
€ 20,96
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,60*
€ 17,37
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.