Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheiben für M10 Schrauben A-Form, 2mm x 10.5mm x 20mm, Messing


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Unterlegscheiben für M10 Schrauben A-Form, 2mm x 10.5mm x 20mm, Messing
RS PRO Unterlegscheiben für M10 Schrauben A-Form, 2mm x 10.5mm x 20mm, Messing
RS PRO Unterlegscheiben für M10 Schrauben A-Form, 2mm x 10.5mm x 20mm, Messing
Artikel-Nr.:
     108EL-4832643
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4832643
EAN/GTIN:
     5056112017769
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Für Schrauben/ Bolzengröße = M10
Unterlegscheibentyp = A-Form
Innendurchmesser = 10.5mm
Außendurchmesser = 20mm
Erfüllte Normen = DIN 125A
Stärke = 2mm

RS PRO RS Pro Messing-Unterlegscheibe, 2 mm Dicke, M10Verwenden Sie diese Unterlegscheiben aus reinem Messing von RS Pro auf Ihren Befestigungselementen. Dies hilft Ihnen, die Lebensdauer von Verbindungen zu verlängern, was davon profitiert, dass Sie nicht so viel Reibung aushalten müssen. Unterlegscheiben reduzieren außerdem den Wartungsaufwand, da Sie Bauteile leichter lösen und festziehen können. Diese Teile wurden gemäß DIN 125A für Unterlegscheiben entwickelt und passen für M10-Schrauben und -Schrauben. Das Messingmaterial macht sie gut geeignet für den Einsatz in Lagern, Getrieben und Türknöpfen sowie in reibungsarmen Anwendungen wie Elektroarbeiten und Sanitäranlagen. Diese Messingscheiben wurden von RS Pro Ingenieuren getestet, um einen hohen Standard an Qualität und Langlebigkeit zu gewährleisten. Sie erfüllen außerdem die internationalen Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 zur Vermeidung von Schäden durch elektrostatische Entladung. Der Einsatz von Unterlegscheiben sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und einen verringerten Druck. Sie werden häufig in Bau- und Industrieumgebungen eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Einfache Unterlegscheibe • Außendurchmesser von 20 mm • Innendurchmesser von 10,5 mm • Dicke: 2 mm • Messingkonstruktion für den Einsatz in reibungsarmen Anwendungen • Entworfen nach DIN (Deutsches Institut für Normung oder Deutsches Institut für Normung) 125A-Spezifikationen • Für den Einsatz mit M10-Schrauben und -Bolzen • Entformt die elektrostatischen Steuerstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS En 61340-5-1:2007 • RoHS-konform (Beschränkung gefährlicher Substanzen)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M10
Unterlegscheibentyp:
A-Form
Innendurchmesser:
10.5mm
Außendurchmesser:
20mm
Erfüllte Normen:
DIN 125A
Stärke:
2mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Messing Scheibe, unterlegscheibe din125 a10.5x20x2, din 125, din 125 form a, 4832643, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, DIN1251A, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,4061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 63,68*
€ 75,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 61,48*
€ 73,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 56,19*
€ 66,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 52,03*
€ 61,92
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 50,91*
€ 60,58
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 47,52*
€ 56,55
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 40,61*
€ 48,33
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.