Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlitz Holzschraube, No. 8 Edelstahl Senkkopf 30mm metrisch A2 304


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlitz Holzschraube, No. 8 Edelstahl Senkkopf 30mm metrisch A2 304
Artikel-Nr.:
     108EL-4832889
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4832889
EAN/GTIN:
     5056112017806
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Gewindegröße = No. 8mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Schlitz
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304

Schlitzkopf – Edelstahl A2. 18/8 Edelstahl Güte A2 (Typ 304 S15) Ausgezeichnete Haltbarkeit in Außenanwendungen
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
No. 8mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Schlitz
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Weitere Suchbegriffe: 4832889, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, DIN97, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 17,17*
€ 20,43
pro Box
ab 2 Boxen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Box
ab 5 Boxen
€ 15,12*
€ 17,99
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Box
ab 30 Boxen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.