Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, 4mm Edelstahl Senkkopf 40mm metrisch A2 304


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 4mm Edelstahl Senkkopf 40mm metrisch A2 304
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 4mm Edelstahl Senkkopf 40mm metrisch A2 304
Artikel-Nr.:
     108EL-4833006
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4833006
EAN/GTIN:
     5056112017875
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997
Gewindegröße = 4mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304

Kreuzschlitz – Edelstahl A2. 18/8 Edelstahl Güte A2 (Typ 304 S15) Ausgezeichnete Haltbarkeit in Außenanwendungen
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
4mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN 7997, Holzschraube ohne Norm, din 7997 a2, din 7997, 4833006, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, DIN7997, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 39,91*
€ 47,49
pro Box
ab 2 Boxen
€ 38,89*
€ 46,28
pro Box
ab 5 Boxen
€ 35,18*
€ 41,86
pro Box
ab 10 Boxen
€ 32,61*
€ 38,81
pro Box
ab 20 Boxen
€ 31,91*
€ 37,97
pro Box
ab 30 Boxen
€ 29,73*
€ 35,38
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 25,07*
€ 29,83
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.