| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4833062 Herst.-Nr.: 4833062 EAN/GTIN: 5056112017929 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = 4mm Kopfform = Rund Antriebsform = Schlitz Material = Edelstahl Edelstahltyp = A2 304
Schlitzkopf – Edelstahl A2. 18/8 Edelstahl Güte A2 (Typ 304 S15) Ausgezeichnete Haltbarkeit in Außenanwendungen Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | 4mm | Kopfform: | Rund | Antriebsform: | Schlitz | Material: | Edelstahl | Edelstahltyp: | A2 304 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundholzschraube DIN 96, Holzschraube DIN 96, Schlitzschraube DIN 96, Holzschraube ohne Norm, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 96, 4833062, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, DIN96, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws |
| | |
| |