| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4833141 Herst.-Nr.: 4833141 EAN/GTIN: 5056112017998 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindegröße = 4mm Kopfform = Senkkopf Antriebsform = Pozidriv Material = Edelstahl Edelstahltyp = A2 304
Kreuzschlitz – Edelstahl A2. 18/8 Edelstahl Güte A2 (Typ 304 S15) Ausgezeichnete Haltbarkeit in Außenanwendungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewindegröße: | 4mm | Kopfform: | Senkkopf | Antriebsform: | Pozidriv | Material: | Edelstahl | Edelstahltyp: | A2 304 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN 7997, Holzschraube ohne Norm, din 7997 a2, din 7997, 4833141, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, DIN7997, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |