Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, 4mm Edelstahl Senkkopf 50mm metrisch A2 304


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 4mm Edelstahl Senkkopf 50mm metrisch A2 304
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 4mm Edelstahl Senkkopf 50mm metrisch A2 304
Artikel-Nr.:
     108EL-4833163
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4833163
EAN/GTIN:
     5056112018018
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997
Gewindegröße = 4mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304

Kreuzschlitz – Edelstahl A2. 18/8 Edelstahl Güte A2 (Typ 304 S15) Ausgezeichnete Haltbarkeit in Außenanwendungen
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
4mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN 7997, Holzschraube ohne Norm, din 7997 a2, din 7997, 4833163, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, DIN7997, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 21,00*
€ 24,99
pro Box
ab 2 Boxen
€ 20,47*
€ 24,36
pro Box
ab 5 Boxen
€ 18,67*
€ 22,22
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Box
ab 30 Boxen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.