Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, 4mm Edelstahl Linsenkopf 40mm metrisch A2 304


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 4mm Edelstahl Linsenkopf 40mm metrisch A2 304
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 4mm Edelstahl Linsenkopf 40mm metrisch A2 304
Artikel-Nr.:
     108EL-4833236
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4833236
EAN/GTIN:
     5056112018087
Suchbegriffe:
DIN 7996
Holzschraube DIN 7996
Kreuzschlitzschraube DIN 7996
Kreuzschraube DIN 7996
Gewindegröße = 4mm
Kopfform = Rund
Antriebsform = Pozidriv
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304

RS PRO V9
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
4mm
Kopfform:
Rund
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube ohne Norm, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7996 a2, din 7996, 4833236, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, DIN7996, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 42,13*
€ 50,13
pro Box
ab 2 Boxen
€ 41,37*
€ 49,23
pro Box
ab 5 Boxen
€ 37,43*
€ 44,54
pro Box
ab 10 Boxen
€ 34,66*
€ 41,25
pro Box
ab 20 Boxen
€ 33,96*
€ 40,41
pro Box
ab 30 Boxen
€ 31,69*
€ 37,71
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 26,76*
€ 31,84
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.