Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Transformatorzubehör ETD 34/17/11 Spulenkörper für ETD 34/17/11 Kern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS Transformatorzubehör ETD 34/17/11 Spulenkörper für ETD 34/17/11 Kern
Artikel-Nr.:
     108EL-4833595
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66362B1014T001
EAN/GTIN:
     5059043437057
Suchbegriffe:
Spulenkörper
spulenkörper epcos
Zubehör Typ = ETD 34/17/11 Spulenkörper
Zur Verwendung mit = ETD 34/17/11 Kern
Gesamtlänge = 39.6mm

Ferritkerne ETD 34. Spulenkörper mit Kern entsprechen IEC 51(CO)276 Kerne aus Material N27 mit CECC-Prüfbescheinigung
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
ETD 34/17/11 Spulenkörper
Zur Verwendung mit:
ETD 34/17/11 Kern
Gesamtlänge:
39.6mm
Weitere Suchbegriffe: 4833595, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorzubehör, EPCOS, B66362B1014T001, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
CUL 100/0,28
ab € 4,79*
Zubehör
Epcos
B66361G0000X127
ab € 5,61*
Zubehör
Epcos
B66361G0000X187
ab € 1,23*
Zubehör
Epcos
B66361G1000X187
ab € 3,08*
Zubehör
Epcos
B66362A2000X000
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.