Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Multivibrator
>
Artikel
Nexperia Monostabiler Multivibrator, 4000 Monostabiler Kippstufe 2 Anz. Elem./ Chip, SOIC, 16-Pin, 0.08mA-max., 20
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4837979
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
HEF4528BT,652
EAN/GTIN:
5059043390147
Suchbegriffe:
Multivibrator
Logikfamilie = 4000
Logikfunktion = Monostabiler Kippstufe
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Pulsweite min. = 20 ns
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 305 ns@ 5 V
Ruhestrom max. = 0.08mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Höhe = 1.45mm
Länge = 10mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Multivibratoren und Zeitgeber Serie 4000, Nexperia
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
4000
Logikfunktion:
Monostabiler Kippstufe
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Pulsweite min.:
20 ns
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
305 ns@ 5 V
Ruhestrom max.:
0.08mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Höhe:
1.45mm
Länge:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Monostabile Kippstufen
Weitere Suchbegriffe:
4837979
,
Halbleiter
,
Logik ICs
,
Monostabile Kippstufen
,
Nexperia
,
HEF4528BT,652
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Monostable Multivibrators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen